エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262437 品番NSYAMPM3429TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様Better World 製品:あり 材質スチール 高さ(mm)265 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応 特性産業用ケーシングのプレート. 産業用ケーシングのプレートの取り付け 亜鉛めっきスチール又は絶縁材で使用できます。 セルフタッピングねじで固定、Φ 4 mm (別売り)。 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Thalassa TBPエンクロージャ, Thalassa TBSエンクロージャ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする