Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHarmony XB4 仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり 注文コード65262595 品番ZB4BS844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシリーズ・仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:あり 直径(Φmm)プッシュボタン:40 シリーズHarmony XB4 深さ(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric 緊急停止押ボタンスイッチ - Harmony ZB4-B シリーズ. Schneider ElectricのHarmony ZB 4-Bシリーズ押ボタンスイッチをご紹介します。この非常停止ボタンにはスナップフィットアセンブリが付いており、1本のネジで締め付けられるため、取り付けを簡単に固定できます。 SchneiderのHarmony ZB 4-Bシリーズは、EN/IEC 60204-1、EN/ISO、機械指令2006/42/ECなどの最も要求の厳しい国際規格及び認証に適合しています。 注: すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。. 特長と利点. 単一のインストーラを使用して、取り付けが簡単(ヘッドを切抜きの中に自己維持)。 クリップで一体化したコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) クロムメッキメタル、 Durable 、リサイクルが簡単 スイッチは、 IEC (クラス 1 )の機械安全基準に準拠し、感電に対する優れた耐性を備えています。 シングルロックねじにより、ボタンの取り付けが簡単で、信頼性が高く、安全です。 マッシュルームヘッドプッシュボタンスイッチ、マークなし赤で視認性が明確 回して解除するだけで簡単にリセット IP65 、 IP69K 、 IP67 、 IP66 、 NEMA 4 、 NEMA 4X 、 NEMA 12 、 NEMA 13 の防塵・防湿性を標準装備 - 過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証. 用途. エネルギーインフラ産業 ( 制御パネル、機械運転、包装 ) 食品 / 飲料産業(レストラン、台所 - IP66 防水は洗浄手順に最適) 水・排水管理システム(制御パネル、機械運転、包装) 金属、採掘、鉱物産業(マテハン、ポンプ、作業) 石油ガス産業(ポンプ制御盤、危険機械) 定格電圧(kV)600 ac, 600dc IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K) カットアウト直径(Φmm)22 実装タイプパネルマウント ボタン仕様押しボタン:ツイストリリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする