エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛めっきスチール 仕様Better World 製品:あり 注文コード65262604 品番NSYMM44SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ・材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様Better World 製品:あり 材質亜鉛めっきスチール 高さ(mm)385 タイププロダクト:取り付けプレート 奥行(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応 特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 各種認証Better World 認証:Green Premium 併用可能製品Spacial SBMボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする