シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 ラッチング, 赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262647
品番
ZB4BW643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
プッシュボタンのマーク:マークなし、ボディ / 固定カラー付属:なし
材質
押しボタン:メタル
直径(Φmm)
プッシュボタン:28.5
シリーズ
Harmony XB4
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
末端様式:スクリュークランプ
各種認証
Better World 認証:Green Premium
IP等級
IP66、IP69K
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン仕様
押しボタンの作動:ラッチング