仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XAL
接点構成1NC
特性Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
ブロックタイプコンタクトブロック