曜日別特売
NSYSBM405012 壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 65262769

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65262769品番NSYSBM405012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー材質スチール幅(mm)500グレー高さ(mm)400シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする