シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの セレクタスイッチ
カメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262848
品番
K1F027MLH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
長さ(mm)
45
幅(mm)
97
寸法(mm)
45×97×45
シリーズ
Harmony K
深さ(mm)
45
相数
3
特性
K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
最大電圧(V)
690 ac
ポジション数
7