Schneider Electric

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZB5 仕様イルミネーション:なし 材質押しボタン:プラスチック 注文コード65262954 品番ZB5AT844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はシリーズ・仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様イルミネーション:なし 材質押しボタン:プラスチック シリーズZB5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性モジュール式Harmony XB4シリーズの22 mm金属製制御装置及び信号伝達ユニットは、設置の簡便性、効率性、モダンなデザイン、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備え、ほとんどの産業用途に対応しています。赤Φ 30非常停止、スイッチングオフヘッドΦ 22トリガ、ラッチ式のプッシュプル 各種認証Better World 認証:Green Premium カットアウト直径(Φmm)22 ボタン仕様押しボタン:プルリリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする