シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 機構部品(電子部品)
シュナイダーエレクトリックの エンクロージャ
Schneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262979
品番
NSYCCOTHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
Better World 製品:あり
高さ(mm)
68
奥行(mm)
33
シリーズ
ClimaSys CC
電源電圧
250V ac
深さ(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃