シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
コンタクトブロック 2NC ファストンターミナル Schneider Electric
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65263015
品番
ZB6Z4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
末端様式:ファストン、ボディ / 固定カラー付属:あり
シリーズ
Harmony XB6
接点構成
2NC
特性
非照光式スイッチ用のサブアセンブリ
各種認証
Better World 認証:Green Premium
ブロックタイプ
コンタクトブロック