仕様Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。
寸法(mm)503.2×103.7×19
シリーズModicon M340
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプバックプレーン
併用可能製品Modicon M340
実装タイプDIN Rail
最大動作温度(℃)60