仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40
取付方式基板実装
シリーズHarmony Relay RSB
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16