曜日別特売
RSB2A080JD Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック 65263164

Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65263164品番RSB2A080JD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする