仕様Better World 製品:あり
取付方式Side Mount
シリーズGVAD
接続方式Screw
構成通常端子:1NC + 1NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / GV3 TeSys シリーズ / 補助コンタクト. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 GV3 TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタアドオンの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 この製品では、機械的耐久性が 10 万サイクルと予測されています。 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け。 スクリュークランプ端子は、特定のタイプのケーブルに合わせて柔軟に取り付け可能(詳細についてはデータシートを参照)。 保護等級及び安全機能: GB2CB06 回路ブレーカ ;10 A. 用途:. ノイズに敏感な領域。 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム。. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電圧(V)240/dc、 690/ac