シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
Better World 製品:あり
注文コード
65263277
品番
NSYTBS885
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Better World 製品:あり
幅(mm)
89
高さ(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electrics ABS ボックスの寸法は 89 x 89 x 51 mm で、不透明カバーは H10 です。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
外寸法・奥行(mm)
54
IP等級
IP66