Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263557 品番DL1CE024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。 長さ(mm)28 直径(Φmm)11 レンズ色クリア 口金BA9s 各種認証Better World 認証:Green Premium 定格電圧(kV)24 ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする