シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Better World 製品:あり
注文コード
65263618
品番
NSYTBS342916H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Better World 製品:あり
幅(mm)
291
高さ(mm)
341
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electrics ABS ボックスの寸法は 341x291x168 で、不透明なカバーは H60 です。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
外寸法・奥行(mm)
168
IP等級
IP66