シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Schneider Electrics ABS ボックスの寸法は 241x194 x 127 で、不透明なカバー H40 が付属しています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
注文コード
65263706
品番
NSYTBS241912H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Schneider Electrics ABS ボックスの寸法は 241x194 x 127 で、不透明なカバー H40 が付属しています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
幅(mm)
194
高さ(mm)
241
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
外寸法・奥行(mm)
127
IP等級
IP66