Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263749 品番XS112B3PAL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 長さ(mm)35 電源電圧10 36 V dc 接続方式ケーブル センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 ねじの呼びM12 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応 検出範囲4 mm 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)2.5 最大DC電圧(V)36 逆極性保護あり 出力タイプPNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする