シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Better World 製品:あり
注文コード
65263880
品番
NSYTBS29248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Better World 製品:あり
幅(mm)
241
高さ(mm)
291
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electrics ABS ボックスの寸法は、不透明カバー H20 の 291 x 2401x88 です。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
外寸法・奥行(mm)
88
IP等級
IP66