仕様Schneider Electric Spacial S3D プレーンドア(取り付けプレート付き)は、多目的用途に使用されるコンパクトなエンクロージャです。このエンクロージャには、標準タイプの押さえプレート付き / なし、シングル又はダブルドアタイプの取り付けプレートが付属しています。壁面取り付け設置に対応しています UL認定
材質スチール
幅(mm)600
高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
外寸法・奥行(mm)250
IP等級IP66