壁面ボックス Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Schneider Electric の Thalassa TBP PC ボックスは、寸法 H225 x W 、 175 x D80 mm の透明カバー付きです。PC ボックスはポリカーボネート製で、色はグレーです。カバーはプラスチックねじで固定されています。IP 保護等級: IP66 ( NEMA 4.4x に適合 T Ü V 、 UL 認定 Green Premium 製品 プロアクティブな準拠 IK08 の IK 保護等級は IEC62262 に準拠しています 注文コード65264038 品番NSYTBP24198T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Schneider Electric の Thalassa TBP PC ボックスは、寸法 H225 x W 、 175 x D80 mm の透明カバー付きです。PC ボックスはポリカーボネート製で、色はグレーです。カバーはプラスチックねじで固定されています。IP 保護等級: IP66 ( NEMA 4.4x に適合 T Ü V 、 UL 認定 Green Premium 製品 プロアクティブな準拠 IK08 の IK 保護等級は IEC62262 に準拠しています 材質ポリカーボネイト 幅(mm)194 高さ(mm)241 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)87 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする