壁面ボックス Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様Better World 製品:あり 注文コード65264074 品番NSYTBP16128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Better World 製品:あり 材質ポリカーボネイト 幅(mm)121 高さ(mm)164 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Thalassa TBP 産業用 PC ボックス、不透明の PC カバー H20 付きです。全体の内部寸法は 150 x 105 x 80 mm で、全体の外部寸法は 164 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。IP66 保護等級 ポリカーボネート素材を使用しています グレー(RAL7035) 外寸法・奥行(mm)87 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする