シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264135
品番
LAD4RC3U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサ
シリーズ
TeSys
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプ
サージサプレッサ
併用可能製品
LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A
実装タイプ
前面取り付け