シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
Schneider Electrics ABS ボックスは、 116 x 116 x 133 mm の寸法で、不透明カバー H80 が付いています。特別に設計された 小型
注文コード
65264205
品番
NSYTBS111113H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Schneider Electrics ABS ボックスは、 116 x 116 x 133 mm の寸法で、不透明カバー H80 が付いています。特別に設計された 小型
幅(mm)
116
高さ(mm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
外寸法・奥行(mm)
133
IP等級
IP66