シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
壁面ボックス Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Better World 製品:あり
注文コード
65264230
品番
NSYTBS292412H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Better World 製品:あり
材質
ABS樹脂
幅(mm)
241
高さ(mm)
291
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Schneider Electric NSYTBS 292412H は ABS ボックスです。 IP 等級は IP66 で、高さと幅は 291 x 2541 mm です18 か月の保証が付いています MERCURY フリー SVHC を使用せずに到達できます 毒性の強い金属不使用
外寸法・奥行(mm)
128
IP等級
IP66