仕様光効果:停止、ランプ含む:あり、バルブタイプ:LED灯
高さ(mm)63
タイプ電流:AC , DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
発光色アンバー
色(本体)黒
特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 〜 +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 〜 +70 ° C) 長距離シグナリング 35 〜 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
IP等級IP65
コンポーネント信号灯