仕様キット込み:あり、使用されているプログラミング言語:CoDeSys
シリーズModicon M221
入力方式ディスクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
各種認証Better World 認証:Green Premium
出力数7
入力数9
出力タイプデジタル