画像準備中

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264406 品番XMAV06L2135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:差動、最大圧力の読み:6バール、メディアは、測定:空気、淡水、海水 材質PC 電流(A)3 ac, 100 mA dc 電源電圧120 → 240 V ac、250 V dc 許容差3.5 % 特性ダイアフラムタイプ - デュアルしきい値IP54. 調整可能な差動 空気又は水(海水も含む) IP54ポリカーボネート / ガラス繊維ハウジング 外部調整 プロセス接続G1/4 電気的接続ねじ止め端子 最小圧力(bar)1 最小動作温度(℃)-25 出力タイプリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする