曜日別特売
6ED1055-1CB00-0BA2 Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4 SIEMENS 65264686

Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様キット込み:なし注文コード65264686品番6ED1055-1CB00-0BA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様キット込み:なし長さ(mm)90電圧(V)24シリーズLOGO!電源電圧24 V dc入力方式デジタルデジタル出力4RoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 4 つのデジタル入力と、コンタクト定格 300 mA の 4 つのトランジスタ出力を備えています。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。このロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。アラート用のテキストメッセージ通信機能を備えています。スマートフォン経由の制御は、 LOGO !CMR モジュールは、LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で完全な通信が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → 55 ° C ドラッグアンドドロッププログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定デジタル入力4併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数4出力タイプデジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする