仕様FTDI Chip USB-MPSSEケーブルFTDI Chip 500 mm USB-MPSSEケーブルは、FTDI FT232Hを使用した小型内部電子回路基板を搭載しています。ケーブルの端にあるUSBコネクタにカプセル化され、すべてのUSB信号とプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。内蔵FT232Hデバイスには、Multi-Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSEコマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル(JTAG、SPI、I2Cなど)を使用するデバイスと効率的に通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A:オスUSB コネクタ B:メスレセプタクル USB 2.0 Hi-Speed( 480 Mbps )/ Full Speed( 12 Mbps )互換 最大出力電流定格:250 mA @ 3.3 V dc( VCC ) 1 KBの受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 フルアシスト・ハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェア・ハンドシェイク 低動作電流、低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 USBサスペンドとレジュームに対応 JTAG、SPI、I 2 Cで最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 ホスト又はハブに直接接続するためのUSBタイプAコネクタ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途オートメーションシステム 電子機器認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC 認定 CE 認定 UL2464 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBジェンダーメス
コネクタAジェンダーオス
バス仕様UART