XP Power スイッチング電源 5V dc 8A 40W ECM40US05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267845 品番ECM40US05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)40 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする