XP Power スイッチング電源 15V dc 6.6A 100W ECM100US15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268895 品番ECM100US15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする