XP POWER
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 6W, ITQ2415SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65269227
品番
ITQ2415SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
ITQ
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITQシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITQシリーズは、SMDパッケージ採用のシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: 4:1の入力範囲。 シングル出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 リモートオン / オフ機能。 完全調整型出力。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +100 ℃。
パッケージ
SIP 8
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1