XP POWER
XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IL2403S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65269419
品番
IL2403S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
幅(mm)
7.5
シリーズ
IL
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
3.3dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
21.6→26.4dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ILシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのILシリーズは、信頼性の高いシングル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は84 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 84 %
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±20%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1