XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270618 品番ECP180PS12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)230 奥行(mm)22.9 定格電力(W)180 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする