HDS800PS36 XP Power スイッチング電源 36V dc 22.3A 800W HDS800PS36 XP POWER 65271178

XP Power スイッチング電源 36V dc 22.3A 800W HDS800PS36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65271178品番HDS800PS36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)36dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)22.3効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする