XP POWER
XP Power スイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W ECE05US03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65272569
品番
ECE05US03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
質量(g)
16
奥行(mm)
15.24
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
3.3dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(A)
1.51
効率
74%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1