EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 受動部品
EAOの 受動部品その他関連用品
EAO 押しボタンカバー 透明 24 x 25.5mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65272964
品番
31-925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
31 シリーズ用のプッシュボタンカバーですEAO 押ボタンカバーは 31 シリーズと互換性があります。透明な LID プレートが付属し、押しボタンの保護カバーとして機能するプラスチック製です。プラスチック製で、非常に軽量です。特長と利点、取り付け開口部 Φ 16 mm 、押しボタンを保護します 、透明な LID カバーで視界を確保用途、 産業 、家庭認定、 IP40等級
寸法(mm)
24×25.5
種類
保護カバー
キャップ色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
31シリーズ