EAO 押しボタンレンズ 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 65273034 品番 19-931.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様照光式タイプには、T1 2ピンフィラメントランプ又はLEDが必要。代表品番 ; 6559491 6559491 を参照. 9 mm Round ; Square Illuminated Switches. The pushbuttons are fitted with snap-action or low-level switching systems Mounting from the front through the mounting hole is assured even when the wiring has already been attached The units are equipped with soldering/plug-in terminals 種類レンズ レンズ色 レンズ形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品19シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする