EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 受動部品
EAOの 受動部品その他関連用品
EAO 押しボタンレンズ 赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65273120
品番
31-931.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フィルムの挿入には非推奨
寸法(mm)
15.8Dia.
種類
プラスチックレンズ
レンズ色
赤
レンズ形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
31シリーズ