KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G104ZAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード65273384 品番08055G104ZAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc シリーズStandard 静電容量100nF 温度特性Y5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ 〜 +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする