KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC473KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65273436 品番0603YC473KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)16dc シリーズFLEXITERM 許容差±10% 静電容量47nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする