KYOCERA AVX MLCC 68pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A680JAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード65273585 品番04025A680JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.56 高さ(mm)0.56 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc 静電容量68pF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする