仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.81×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)16dc
静電容量82nF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)