仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量33pF
温度特性NP0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)