仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
長さ(mm)1
奥行(mm)0.5
電圧(V)50dc
静電容量390pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最大動作温度(℃)125