AVX MLCC 68pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A680JAT2A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65274109 品番08052A680JAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ 〜 +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)200dc 静電容量68pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする