KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65274179 品番08055F104K4T2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)50dc 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X8R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大動作温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする