KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65274346
品番
VC060314A300RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
1.6
奥行(mm)
0.8
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
350pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
32
エネルギー(J)
0.1
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大定格電圧(V)
AC:10、直流:14
バリスタ電圧(V)
18.5
最大サージ電流(A)
30